{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Mätnoggrannhet | ±1,5 mm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
räckvidd | 110 m | |
addition/subtraktion | ja | |
minimal-/maximalmätning | ja | |
yt- och volymberäkning | ja | |
indirekt mätning (Pythagoras) | ja | |
dynamisk mätning | ja | |
mätvärdesminne | 20 | |
akustisk mätbekräftelse | ja | |
avstängningsautomatik | 3 min | |
strömförsörjning | 2× 081551 LR3 | |
batteriets livslängd (mätningar) | 4 000 | |
Längd | 110 mm | |
Bredd | 46 mm | |
höjd | 28 mm | |
vikt | 100 g | |
Produktslag | Avståndsmätare |
Artikkelkode | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 | |
Manufacturer number | 465540 110 |