Polyamidbelagt stålmåttband i kapsel 30 m

Article no.: 463100 30
(NOK 34,56 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,46 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 893,77 /pcs.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 30 m
bandbredd 13 mm
skalans nolläge, typ A
kapselns längd 210 mm
kapselns bredd 175 mm
kapselns höjd 32 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 463100 30
EAN / GTIN 4007368074861

Beskrivelse

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
Polyamidmantlat stålmåttband. God brottsäkerhet och flexibilitet. Knäckhållfast fjäderbandstål. Hög nötningshållfasthet, väderbeständigt samt okänsligt för många kemikalier och oljor. Med genomgående mm-delning.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen