Rullmåttband med extra starkt kåpskydd, magnetisk ändkrok 5/25 m

Article no.: 462338 5/25
(NOK 88,14 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,72 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 696,91 /pcs.
on request
På lager
96 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandbredd 25 mm
husets längd 67 mm
husets bredd 28 mm
husets höjd 63 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 462338 5/25
EAN / GTIN 4975364028426
Manufacturer number GM550MTL215Y

Beskrivelse

Utförande:

Mycket robust rullmåttband G-Lock med extra starkt kåpskydd. Glidsäker kåpa. Förskjutbar glidändkrok med 3 nitar. Automatisk bandåtergång och bandstopp. Stötdämpare minskar belastningen vid återgång. Lätt läsbar skaldelning på fram- och baksidan. Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet. Inklusive bältesclips.
med magnetisk ändkrok.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen