Rullmåttband med automatisk bandlåsning 2 m

Article no.: 462250 2
(NOK 45,89 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 154,65 /pcs.
on request
På lager
382 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 2 m
bandbredd 13 mm
husets längd 52 mm
husets bredd 22 mm
husets höjd 49 mm
felgräns 0,7 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 462250 2
EAN / GTIN 4975364029102

Beskrivelse

Utförande:

  • automatisk bandlåsning när bandet dras ut
  • Återgång vid knapptryckning.
  • Rörlig ändhake.
  • Svart/röd tryckning på gult måttband, akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet.