Precisionsstålskala, rostfri, mattpolerad 300 mm HOLEX

Article no.: 461600 300
(NOK 452,07 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,83 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 707,55 /pcs.
on request
På lager
832 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
felgräns 0,4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 300 mm
tvärsnitt, bredd 30 mm
tvärsnitt, tjocklek 1 mm
Produktslag Linjal

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 461600 300
EAN / GTIN 4045197234797
Manufacturer number 461600 300

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt specialurfjäderstål med slipade mätkanter. Brett utförande. Över- och underkant med mm-gradering. Mycket bra läslighet via matt yta och skarp graderingsskala.
Elektrolytiskt etsad gradering. Bländfri, mattpolerad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen