{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 874 | |
noggrannhet | 2 | |
provningsytornas jämnhetstolerans | 0,033 mm | |
Form | A | |
Formbeskrivning | rätvinkligt tvärsnitt | |
Material | Specialstål | |
Längd | 1 000 mm | |
tvärsnitt bredd ± 0,2 mm | 39,3 mm | |
tvärsnitt höjd ± 0,2 mm | 7,5 mm | |
Produktslag | Stållinjal |
Artikkelkode | 460500 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197206749 | |
Manufacturer number | 460500 1000 |