Passarskjutmått med hårdmetallspetsar 300 mm HOLEX

Article no.: 458210 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,67 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 276,36 /pcs.
on request
På lager
113 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 300 mm
nonie 1/10 mm
skänkellängd 45 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Passare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 458210 300
EAN / GTIN 4045197206459
Manufacturer number 458210 300

Beskrivelse

Utförande:

Kraftiga, parallella ritsskänklar med finslipade mätytor. Löparen låsbar med klämskruv.

Användningsdata:

För ritsning genom direkt inställning utan extramäthjälpmedel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen