Sexkantflatvinkel 100X100 mm HOLEX

Article no.: 455800 100X100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 362,10 /pcs.
on request
På lager
18 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • förpackning: Etui

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
rätvinklighet enligt DIN 875/1
Längd per skänkel 100 mm
skänkeltvärsnitt 20×5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Etui
Produktslag Sexkantvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 455800 100X100
EAN / GTIN 4045197206091

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsutförande i stål. Med slipade högkanter och precisionsriktade flatsidor.
Vinkeltoleranser enligt DIN 875/1.

Användningsdata:

För exakt ritsning och kontroll av 60° respektive 120°.