Finmätningsvinkelmätare 150 mm

Article no.: 453800 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,83 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 795,65 /pcs.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

skenans längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 360 grad
avläsning 1 bågminut
spindeldelning 1 grad
felgräns ±2 bågminut
skenans längd 150 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Vinkelmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Beskrivelse

Utförande:

Felfri avläsning. Gradvärdena kan lätt avläsas på en skala 4 × 90° med förstoringsglas. Vinkelminuterna är också lätta att avläsa på en mättrumma med svart skala. Med dubbel skala för båda mätriktningarna. Användarvänlig snabbinställning och fininställning för minutvärden. Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 plattvinkel 60×90 mm för justering.

Specialtillbehör:

Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152445222), extravinkel nr 453600.

Reservdel:

Mätskena nr 453510, lupp nr 453820 storlek 2.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen