Anslagsvinkel noggrannhet 2 600X300 mm HOLEX

Article no.: 452600 600X300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 625,46 /pcs.
  • NOK 578,94 /pcs.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 875

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875
skänkellängd 600×300 mm
noggrannhet 2
rätvinklighet 0,08 mm
skänkeltvärsnitt 40×8 mm
Produktslag Anslagsvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 452600 600X300
EAN / GTIN 4045197205841
Manufacturer number 452600 600X300

Beskrivelse

Utförande:

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen