{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
skänkellängd | 75×50 mm | |
noggrannhet | 1 | |
rätvinklighet | 0,014 mm | |
Skänkellängd | 75 mm | |
kort skänkellängd | 50 mm | |
skänkeltvärsnitt | 15×4 mm | |
Material | Aluminium | |
Alla delar | Härdad | |
Provningsytor | fräst | |
Produktslag | Anslagsvinkel |
Artikkelkode | 451060 75X50 | |
EAN / GTIN | 4067263125938 | |
Manufacturer number | 451060 75X50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |