Anslagsvinkel, härdad rostfri, noggrannhet 00 25X20 mm GARANT

Article no.: 450040 25X20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 203,11 /pcs.
on request
På lager
159 styck i lager
  • Norm: DIN 875/00
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875/00
rätvinklighet 0,003 mm
Skänkellängd 25 mm
kort skänkellängd 20 mm
skänkeltvärsnitt, kort skänkel 4×3,5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Anslagsvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035

Beskrivelse

Utförande:

Med maximal noggrannhet. Med avfasad kant på den smala, långa skänkeln. Höghållfast stål, helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter. Slipade flatsidor.

Användningsdata:

För jigg- och verktygstillverkning.