V-blockpar 100X40 mm HOLEX

Article no.: 446600 100X40
Set price 2 st. (NOK 827,94 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 876/1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 876/1
för axel-⌀ 6 mm - 40 mm
Längd 100 mm
Bredd 40 mm
höjd 30 mm
vikt per styck 0,6 kg
Produktslag Prisma

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 446600 100X40
EAN / GTIN 4045197234407
Manufacturer number 446600 100X40

Beskrivelse

Utförande:

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°.
Prismor och upplagsyta slipade. Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen