{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 350 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 520 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,001 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 2,8 + L / 300 µm | |
repeternoggrannhet plan | 2 µm | |
repeternoggrannhet hål | 3 µm | |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 15 µm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
märkspänning | 4,8 V | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 445430 | |
mätkraft | 1,0 ±0,2 N | |
Mätteknik | digital | |
längd fotyta | 240 mm | |
bredd fotyta | 250 mm | |
totalhöjd | 741 mm | |
vikt | 25 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikkelkode | 445320 350 | |
Manufacturer number | 4429030 |