{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 715 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 870 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 8 µm | |
repeternoggrannhet (2 σ) | <3 µm | |
förflyttning av mätslid | manuell | |
datautgång | TESA Link Connector TLC | |
IP-skyddsklass | IP 55 | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
mätkraft | 1,5 ± 0,5 N | |
Mätteknik | digital | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikkelkode | 445240 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143621 | |
Manufacturer number | 00730083 |