• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

3-D-ledarm 600

Article no.: 442110 600
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
151 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd ledarm L1 287 mm
Längd ledarm L2 223 mm
utvändig gäng-⌀ nedtill M10×1,25
invändig gäng-⌀ upptill M6
Produktslag Mätstativ

Identification & Classification

Artikkelkode 442110 600
EAN / GTIN 7290005395215

Beskrivelse

Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen