{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Tvärarmens diameter D1 | 10 mm | |
Tvärarmens längd L1 | 150 mm | |
Pelarens diameter D2 | 12 mm | |
Pelarens höjd L2 | 175 mm | |
anslutningsgänga | M8 utvändig gänga | |
hållkraft ca. | 800 N | |
magnetfot, längd | 60 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikkelkode | 441210 0 | |
EAN / GTIN | 4045197367396 | |
Manufacturer number | 441210 0 |