Magnetmätstativ med fininställning på stången N3

Article no.: 441190 N3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Tvärarmens diameter D1 16 mm
    Tvärarmens längd L1 225 mm
    Pelarens diameter D2 18 mm
    Pelarens höjd L2 350 mm
    anslutningsgänga M10 x 1,25 utvändig gänga
    hållkraft ca. 1 300 N
    magnetfot, längd 120 mm
    magnetfot, bredd 50 mm
    magnetfot, höjd 55 mm
    Produktslag Mätstativ

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 441190 N3
    EAN / GTIN 7290005395062

    Beskrivelse

    Utförande:

    3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning.
    Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. Vario-mätarhållare för skaft ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.
    Finjustering på mäturshållaren.

    Specialtillbehör:

    Mäturshållare nr 440401.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen