Magnetmätstativ dubbel fininställning 290

Article no.: 441174 290
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
87 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 317 mm
Längd ledarm L1 133 mm
Längd ledarm L2 113 mm
Anslutningsgänga undre M8
hållkraft ca. 800 N
maximal belastning 8 kg
magnetfot, längd 60 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 441174 290
EAN / GTIN 7290005394607

Beskrivelse

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.
Universalmätklockfäste för inspänningsskaft ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 tum och mätinstrument med hållprisma. Mycket noggrann justeringsmöjlighet tack vare dubbel fininställning på mätklockfästet och magnetfoten.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen