Magnetmätstativ dubbel fininställning, Typ: 240

Article no.: 441174 240
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 282 mm
Längd ledarm L1 110 mm
Längd ledarm L2 101 mm
Anslutningsgänga undre M8
hållkraft ca. 800 N
magnetfot, längd 60 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identification & Classification

Artikkelkode 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143

Beskrivelse

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.
Universalmätklockfäste för inspänningsskaft ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 tum och mätinstrument med hållprisma. Mycket noggrann justeringsmöjlighet tack vare dubbel fininställning på mätklockfästet och magnetfoten.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen