{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
kapacitet | 282 mm | |
Längd ledarm L1 | 110 mm | |
Längd ledarm L2 | 101 mm | |
Anslutningsgänga undre | M8 | |
hållkraft ca. | 800 N | |
maximal belastning | 4 kg | |
magnetfot, längd | 60 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikkelkode | 441150 240 | |
EAN / GTIN | 7290005395109 |