Hydraulisk mätstativpelare (utan fot) 260 mm

Article no.: 440840 260
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
193 styck i lager

Select article variation and quantity

kapacitet (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 260 mm
anslutningsgänga M8 utvändig gänga
anslutningsgängans placering mitten
hållkraft ca. 800 N
Produktslag Mätstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 440840 260
EAN / GTIN 4260180710069
Manufacturer number 108095

Beskrivelse

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Ledarmarna kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.
Endast stativpelare utan fot.

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen