Hydrauliskt magnetmätstativ (med fot) 550 mm

Article no.: 440800 550
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
159 styck i lager

Select article variation and quantity

kapacitet (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 550 mm
anslutningsgänga M10 utvändig gänga
anslutningsgängans placering sidan
hållkraft ca. 1 000 N
magnetfot, längd 81 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 440800 550
EAN / GTIN 2050001652843
Manufacturer number 105553

Beskrivelse

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Ledarmarna kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.
Magnetfot med V-spår i botten. Kraftfull permanentmagnet. Vred för att koppla in och ur magnetkraften. Magnetkraften verkar via den platta baksidan och V-spåret på fotens undersida.

Leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 2.

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen