Hydrauliskt magnetmätstativ med hydraulisk fininställning (med fot) 400 mm

Article no.: 440795 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

kapacitet (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    kapacitet 400 mm
    anslutningsgänga M10 utvändig gänga
    anslutningsgängans placering sidan
    hållkraft ca. 1 000 N
    magnetfot, längd 81 mm
    magnetfot, bredd 50 mm
    magnetfot, höjd 55 mm
    Produktslag Mätstativ

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 440795 400
    EAN / GTIN 4045197635105
    Manufacturer number 106330

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Ledarmarna kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.
    Med finkänslig, hydraulisk fininställning på magnetfoten för tillämpningar med hög precision.
    Magnetfot med V-spår i botten. Kraftfull permanentmagnet. Vred för att koppla in och ur magnetkraften. Magnetkraften verkar via den platta baksidan och V-spåret på fotens undersida.

    Leveransinnehåll:

    Magnetfot nr 440865 storlek 1.

    Anmärkning:

    Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen