{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 15 mm | |
avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | ±0,010 mm | |
repeternoggrannhet | 0,005 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1,5 mm | |
mätkontaktlängd upptill Hb | 17 mm | |
mätkontaktlängd nedtill Hf | 17 mm | |
minimalt spårdjup | 2,5 mm | |
maximalt spårdjup | 15 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 45 mm | |
mätkraft | 1,3 N - 1,5 N | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Utvändig snabbgivare |
Artikkelkode | 438990 0-15 | |
EAN / GTIN | 2050001918987 |