{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 40 mm - 60 mm | |
avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,02 mm | |
repeternoggrannhet | 0,01 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
mätkontaktform | 3 | |
minimalt spårdjup | 1,6 mm | |
maximalt spårdjup | 8 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 84 mm | |
mätkraft | 1,1 N - 1,6 N | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
Artikkelkode | 438985 40-60 | |
EAN / GTIN | 2050002041004 | |
Manufacturer number | L240P3 |