{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 70 mm - 120 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
felgräns | 0,05 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 2 mm | |
minimalt spårdjup | 3,3 mm | |
maximalt spårdjup | 8 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 192 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 66 mm | |
Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
Artikkelkode | 438953 70-120 | |
EAN / GTIN | 2050001743152 |