{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 70 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 0,03 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1 mm | |
minimalt spårdjup | 1,5 mm | |
maximalt spårdjup | 8 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 80 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 65 mm | |
Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
Artikkelkode | 438950 50-70 | |
EAN / GTIN | 2050001036902 |