{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
felgräns | 0,05 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 3 mm | |
minimal hål-⌀ | 12 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 169 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 66 mm | |
Produktslag | Utvändig snabbgivare |
Artikkelkode | 438560 0-50 | |
EAN / GTIN | 2050001036780 |