Tjocklekssnabbmätare 0-10 mm

Article no.: 438205 0-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 353,54 /pcs.
  • NOK 252,90 /pcs.
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm Verkstadsnorm
    Produktslag Tjocklekssnabbmätare
    mätområde 0 mm - 10 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mätavvikelse MPE (mätområde) 0,015 mm
    mätytor − ⌀ 10 mm
    kapacitet 50 mm
    Mätteknik analog

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 438205 0-10
    EAN / GTIN 2050001059567

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tjocklekssnabbmätare med lyftarm (mätkraften oberoende av användaren). Stomme med lätt konstruktion, lackerad. Härdade och slipade mätytor.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen