{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 12,5 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,004 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Utförande mätyta | härdade och slipade | |
mätytor − ⌀ | 10 mm | |
kapacitet | 50 mm | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Tjocklekssnabbmätare |
Artikkelkode | 438191 0-12,5 | |
EAN / GTIN | 4031452200546 |