{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,4 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Avvikelseområde fe | 10 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 13 µm | |
Hysteresfel fu | 3 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 14,5 mm | |
mätkraft | 0,2 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 28 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikkelkode | 436355 0,4/28 | |
EAN / GTIN | 4059192013196 | |
Manufacturer number | 4302200 |