{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde per riktning | 0,5 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Avvikelseområde fe | 10 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 13 µm | |
Hysteresfel fu | 4 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 32,3 mm | |
mätkraft | 0,07 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 38 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikkelkode | 436351 0,5/38 | |
EAN / GTIN | 4059192013141 | |
Manufacturer number | 4301300 |