{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,4 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 29 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikkelkode | 436301 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013332 | |
Manufacturer number | 4305200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vippindikator mätspetslängd 14,5 mm 0,4/29 mm
on request
På lager
643 styck i lager
NOK 1 450,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
507 styck i lager
NOK 1 048,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
Höljes-⌀ | 29 | 29 |
mätområde per riktning | 0,4 | 0,4 |
Mätkulans ⌀ | 2 | 2 |
svängområde | 2×110 | 2×110 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |