{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde per riktning | 0,3 mm | |
avläsning | 0,002 mm | |
Avvikelseområde fe | 6 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 11 µm | |
Hysteresfel fu | 3 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 15,2 mm | |
mätkraft | 0,4 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 39 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikkelkode | 436281 0,3/39 | |
EAN / GTIN | 4946368676296 | |
Manufacturer number | 513-425-10E |