{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,1 mm | |
avläsning | 0,002 mm | |
Avvikelseområde fe | 2,7 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 4 µm | |
Hysteresfel fu | 2 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 12,5 mm | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikkelkode | 436250 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 2050001046642 |