Vippindikator Tesatast mätspetslängd 11,8 mm 0,4/29 mm

Article no.: 436205 0,4/29
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 260,64 /pcs.
  • NOK 326,45 /pcs.
on request
På lager
62 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 2270
  • förpackning: Stabil box

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm DIN 2270
    mätområde per riktning 0,4 mm
    avläsning 0,01 mm
    Mätkulans ⌀ 2 mm
    svängområde 2×120 grad
    spetslängd 11,8 mm
    mätkraft 0,15 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätteknik analog
    Höljes-⌀ 29 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Vippindikator

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 436205 0,4/29
    EAN / GTIN 7630041110456
    Manufacturer number 01810005

    Beskrivelse

    Utförande:

    Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
    Med 1/100-avläsning.
    TESA − rubinlagrat mätverk med mätkula av HM. Robust stomme i ett stycke, antimagnetisk. Swiss Made.

    Användningsdata:

    Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

    Specialtillbehör:

    Fyrkanthållare nr 436510 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

    Reservdel:

    Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

    Anmärkning:

    Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,01 − Avvikelseområde 10 µm, totalt avvikelseområde 13 µm, mätvärdesreverseringsområde 3 µm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen