{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 150 mm | |
repeternoggrannhet utan mätur | 0,5 µm | |
mätdjup | 150 mm | |
antal mätspetsar | 11 | |
Centrertallrik bredd | 38 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 2-punkts invändigt precisionsmätur |
Artikkelkode | 435203 50-150 | |
EAN / GTIN | 4946368854908 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fininvändiga mätare med mätur, mätområde: 50-150mm
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 4 374,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 4 266,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
antal mätspetsar | 11 | 11 |
mätområde | 50 mm - 150 mm | 50 mm - 150 mm |
mätdjup | 150 mm | 178 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
repeternoggrannhet utan mätur | 0,5 µm | 1 µm |
Produktslag | 2-punkts invändigt precisionsmätur | 2-punkts invändigt precisionsmätur |
Centrertallrik bredd | 38 mm | 42,3 mm |