Mätdjups- förlängning 500 mm

Article no.: 435142 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

rör-⌀ 12 mm
Längd 500 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 435142 500
EAN / GTIN 2050001051080
Manufacturer number 12000001

Beskrivelse

Användningsdata:

För utökning av mätdjupet.

Passar till:

Invändigt finmätinstrument från storlek 35 − 60.

Anmärkning:

För stora mätdjup på 1000 mm till 4000 mm kan mätdjupsförlängare av kolfiber levereras. Av stabilitetsskäl kan flera mätdjupsförlängare inte kombineras.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen