Mäthuvud för OSIMESS invändiga finmätinstrument 5,20-5,80 mm

Article no.: 435015 5,20-5,80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

användningsområde (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

användningsområde 5,2 mm - 5,8 mm
Produktslag Mäthuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 435015 5,20-5,80
EAN / GTIN 2050001055927
Manufacturer number 62700017

Beskrivelse

Utförande:

OSIMESS mäthuvud för små diametrar från 1,0 till 11,5 mm (utan mätspets). Storlek 0,95–1,15 till storlek 3,80–4,20 i hårdmetall. Från storlek 4,15–4,80 med DLC-beläggning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen