{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 30 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 20 µm | |
⌀ senzornog klina | 5 mm | |
⌀ mjernog sata | 58 mm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,6 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 57 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Artikkelkode | 434807 30 | |
EAN / GTIN | 4031452160765 |