{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | ±2 mm | |
repeterbarhet | 0,1 µm | |
Linearitetsavvikelse vid ± 0,5 mm | 1 µm | |
Linearitetsavvikelse vid ± 1,0 mm | 3 µm | |
tillverkarens beteckning | P 1300TA | |
kompatibilitet | Tesa | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,75 ±0,15 N | |
Produktslag | Pickup |
Artikkelkode | 434750 P1300TA | |
EAN / GTIN | 4059192016470 |