Kompakt längdmätare Millimar C 1200 1200T

Article no.: 434707 1200T
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde ±3 till ±5000 µm
Inställbar skalgradering 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
visning digital
omkopplingsbar avläsning mm / tum
maximal upplösning 0,1 µm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Nätdriven; Batteridriven
Längd 150 mm
Bredd 130 mm
höjd 170 mm
vikt 1 kg
kompatibilitet Tesa
Produktslag Displayenhet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434707 1200T
EAN / GTIN 4059192062002

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt hus med högupplösande, kontrastrik TFT-färgskärm. Anslutning för 1 induktiv givare. Steglöst luftningsbar skärm för optimal blickvinkel. Med omkopplingsbar mätriktning. Nät- och batteridrift.

Funktion:

  • Dynamiska mätfunktioner: Max, Min, Max-Min
  • Centrering av visningen till mitten av toleransgränserna
  • Meny med löseordsspärr

Användningsdata:

Som indikator för en induktiv sond för enkla mätuppgifter (+ A, − A). Idealisk för stationär och mobil användning i verkstad och vid tillverkning.
För induktiv sond med Tesa-kompatibilitet.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498938 .

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen