{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,00001 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
sifferhöjd | 11 mm | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,0024 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 42 | |
mätkraft | 0,65 – 1,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Preset-funktion | yes | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
Husets tjocklek | 35 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2450 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 434656 25 | |
EAN / GTIN | 4059192061661 | |
Manufacturer number | 4337696 |