Digitalt absolutmätur med beräkningsformel 12,5 mm

Article no.: 434551 12,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 308,38 /pcs.
  • NOK 248,44 /pcs.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 12,5 mm
    valbar avläsning 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
    Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,003 mm
    datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 42
    mätkraft ≤ 1,5 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Höljes-⌀ 61 mm
    Husets tjocklek 39 mm
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag mätklocka

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 434551 12,5
    EAN / GTIN 4946368863146
    Manufacturer number 543-340B

    Beskrivelse

    Utförande:

    Multifunktionsmätur med absolut, kapacitiv skala. Mätvärdet behålls även efter avstängning. Med integrerad beräkningsformel.

    Utförande - Bild:

    Datautgång
    Till / från
    Preset
    Toleransanalyser /Mode-funktion
    Mätvärdesstoppfunktion
    Zero- / ABS-omkoppling

    Funktion:

    ABS/INC, PRESET, nollställning, toleransanalys. Frysfunktion för mätvärden, MAX- / MIN-funktion.
    IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

    Användningsdata:

    Kan användas med olika mätbryggor.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497080, specialspets nr 434900; 434910; 434915.

    Anmärkning:

    Ax + B + Cx−1 (x = mätväg) Det finns möjlighet att använda fritt valbara koefficienter.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen