Digital mätklocka HCT Avläsning 0,001 mm 12,5 mm

Article no.: 434336 12,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 308,38 /pcs.
  • NOK 248,44 /pcs.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie HCT
    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 0 mm - 12,5 mm
    omkopplingsbar avläsning 0,001 mm
    omkopplingsbar avläsning 0,00005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,003 mm
    datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 54
    mätkraft 0,65 – 0,90 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Preset-funktion yes
    Mätteknik digital
    material hus Aluminium
    Höljes-⌀ 59,5 mm
    Husets tjocklek 32,9 mm
    Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Knappcell
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag mätklocka

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 434336 12,5
    EAN / GTIN 4062406720155
    Manufacturer number 434336 12,5

    Beskrivelse

    Utförande:

    Digital mätklocka med robust aluminiumhus och mycket stor display med integrerade toleranslysdioder med tre färger. Sparläge och automatisk återstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av ett godtyckligt värde. Räkneriktningsomkastning.
    Version med Bluetooth 5.0. Kompatibel med valfria HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

    Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498948, lyftspak nr 434212, reserv- och specialsond nr 434900; 434910, batteripack nr 404310.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen