{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,025 mm | |
mätkraft | 0,8 – 1,4 N | |
fästtappens ⌀ h7 | 8 mm | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
Husets tjocklek | 26 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 434004 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197435330 | |
Manufacturer number | 434004 12,5 |