-Feinika precisionsmätur stötskyddat 1/58 mm

Article no.: 433500 1/58
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 300,49 /pcs.
  • NOK 230,09 /pcs.
on request
På lager
13 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 1 mm
skalvärde 0,001 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 3 µm
mätkraft 1,3 N - 1,6 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 433500 1/58
EAN / GTIN 4031452101676
Manufacturer number 10167

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.
Stabil, mattförkromad stomme av mässing.
Fästtappens ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Robust utförande.
Mätverkets viktigaste delar är ädelstenslagrade.
Centralvisare för 1/1000 mm-avläsning.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare.
Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar