{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 10 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 17 µm | |
Fuerza de medición | 1 N - 1,8 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 80 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Artikkelkode | 432900 10/80 | |
EAN / GTIN | 4031452100365 | |
Manufacturer number | 1921532 |