{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 5 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 12 µm | |
mätkraft | 0,6 N - 1 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 432505 5/40 | |
EAN / GTIN | 4045197199591 | |
Manufacturer number | 432505 5/40 |